PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 容量(mL)2000 注文コード13601431 品番FBC2000S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。
PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。
三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。

材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFE 容量(mL)2000 タイプバッフル底 温度範囲(℃)-125〜+125 キャップ53B アズワン品番3-8985-05
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップのダストカバーを外してから行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする