画像準備中

PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13601440 品番 FBC0125S-01
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。
PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。
三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。

材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFE 容量(mL)125 タイプバッフル底 温度範囲(℃)-125〜+125 キャップ38-430 アズワン品番3-8985-11
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップのダストカバーを外してから行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする