曜日別特売

NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 1箱 WG-1003-7シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
内容量1箱(50本)注文コード13602027品番WG-1003-7-50
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。

材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43外径×長さL(Φ×mm)4.947×178誤差(mm)外径:±0.01905周波数(MHz)~600アズワン品番4-4827-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする