アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-5710-02
注文コード
13602691
品番
CR-84BT
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。
ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
仕様
足掛けリング:有り
材質
座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
寸法(mm)
635×635×445〜595
色
ブラック
タイプ
ガススプリング式
電気抵抗値
1.0×10^5〜1.0×10^8Ω
アズワン品番
4-5710-02
座面径(Φmm)
380