EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロプレート
384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12個)
注文コード
13603138
品番
290-8217-010
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様
フタなし
材質
PS
寸法(mm)
85×128×10
色
クリアー
ウェル数
384
底形状
フラット
アズワン品番
4-5878-01
穴容量(mL)
0.112
注意
※フタは付属しません。