384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12個) 注文コード 13603147 品番 290-8221-W10
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

アルファベットと番号のインデックスがあります。

仕様フタなし 材質PS 寸法(mm)85×128×10 ウェル数384 底形状フラット アズワン品番4-5878-02 穴容量(mL)0.112
注意
※フタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする