EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロプレート
ディープウェルプレート 1ケース 20個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
13603181
品番
222-8636-010
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アルファベットと番号のインデックスがあります。
マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。
通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。
仕様
滅菌済
材質
PS
寸法(mm)
86×130×36
ウェル数
96
底形状
V底
アズワン品番
4-5879-02
穴容量(mL)
0.5
注意
※フタは付属しません。