グロブロックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13604109 品番 -
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥273,900
販売価格(税別)
249,000

グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。
複数の本体を連結したり、パーツを付け替えたり自由にカスタムできるため、用途や作業順序や業務量が変化しても柔軟に対応することが可能です。天面、側面それぞれに共通ポートが1か所準備されており、自由にパーツを付け替えることが可能です。ガス置換タイプをベースに設計されているため密閉性が高く、強固な造りになっています。

付属品グローブボックス用手袋(大)×1双、背面ポート用閉じ板 仕様前面扉なし 材質本体/透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)800×500×500 取付寸法(mm)天面ポート(270×130・背面ポート(180×180※背面ポートのみ初めから閉じ板で塞いでいます。 アズワン品番4-6187-01
注意
※組み立てには対辺7mm(M4ナット)用レンチとプラスドライバーが必要です。
※1 連結フランジ部(30mm共通)、突起部除く
※背面サービスポート(再度パーツ取付可)がありますが出荷時には塞がれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする