アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ガス置換装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13605771
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
付属品
滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
仕様
硬質ボトル用
寸法(mm)
Φ63×90
内径(Φmm)
パッキン:63
アズワン品番
4-6373-11