アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ガス置換装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13605780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
付属品
滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
仕様
軟質ボトル用
寸法(mm)
Φ88×215
内径(Φmm)
パッキン:88
アズワン品番
4-6373-12