アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
13607207
品番
T100-2B
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様
ラック
材質
チューブ・ラックケース・プレート/PP
容量(mL)
1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
タイプ
シングル
滅菌
滅菌済
耐熱温度(℃)
チューブ・ラックケース・プレート/-80〜+120
アズワン品番
4-6548-02
注意
※キャップは別売りです。