アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(120本×8連)
注文コード
13607250
品番
T100-25
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,999
販売価格(税別)
¥
9,090
バスケットに入れる
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様
バルク
材質
PP
容量(mL)
1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
タイプ
8連
滅菌
未滅菌
耐熱温度(℃)
-80〜+120
アズワン品番
4-6548-06
注意
※キャップは別売りです。