Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロプレート
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10パック×1枚)
注文コード
13607408
品番
T320-96N1S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
リアルタイムPCRにも適しています。
仕様
滅菌済
材質
バージンPP
色
ナチュラル
タイプ
ノンスカート/ロープロファイル
ウェル数
96
アズワン品番
4-6555-12
穴容量(mL)
0.2