アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13608047
品番
ESD-PTDHSO-CR-EC
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥103,290
販売価格(税別)
¥
93,900
バスケットに入れる
座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
材質
本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン
寸法(mm)
座面:約432×356×64
質量(kg)
約11
高さ(mm)
445〜572
タイプ
ノーマル
キャスター(mm)
Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)
耐荷重(kg)
約100
寸法(Φmm)
フットレスト:452.7
表面抵抗値(Ω)
5.0×10^6〜2.8×10^7
アズワン品番
4-6638-01