曜日別特売
ATS012T-W051U ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN 13612911

ATS012T-W051U ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN 13612911
ATS012T-W051U ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN 13612911
ATS012T-W051U ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN 13612911
ATS012T-W051U ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN 13612911

ACアダプター ATSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13612911品番ATS012T-W051U
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

主な仕様
入力電圧(50/60Hz)100-240VAC
動作温度範囲0℃~40℃
保存温度範囲-20℃~80℃
DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ
極性センタープラス
外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠
PSE
トラッキング対策
RoHS(EU)2015/863
REACH
紛争鉱物調査
難燃性規格UL 94V-0
適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。

先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-21プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする