T-Global製 高品質熱伝導シート WWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13613945 品番WW-PC94
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。
効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。
電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。
柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
シリコーンフリーですので、シロキサンによる接点障害を引き起こしません。

使用温度範囲(℃)-30〜125 硬さ60Shore00 耐電圧10Kv/mm 体積抵抗率(Ωcm)>10の10乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)4/m・K 引張強度(kgs/cm2)2 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5 アズワン品番64-0788-51 危険物の類別非危険物 比重(g/cm3)2.5 伸び変化率:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする