T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱伝導率(W/mk)14.5/m・K(ASTM:D5470に準拠) 注文コード13613961 品番WW-TGA1450
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は熱伝導率など2種類から選べます 他の種類を見る

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。
効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。
電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。
柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。

使用温度範囲(℃)-50〜150 硬さ60Shore00 耐電圧4ACkV/mm 体積抵抗率(Ωcm)7×10の12乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)14.5/m・K(ASTM:D5470に準拠) サイズ(mm)30×30×厚さ0.5 アズワン品番64-0788-52 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする