曜日別特売
WW-TGN909-2G T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ ワイドワーク 13614128

T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個容量(g)2注文コード13614128品番WW-TGN909-2G
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。
シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。
使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。

仕様油分離率/質量減少:<0.1wt%使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)2密度(g/cm3)3.3熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠)アズワン品番64-0788-94危険物の類別非危険物体積抵抗値>10の13乗ohm-m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする