iP-TEC細胞シート輸送コンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6個) 注文コード 13614898 品番 28640
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能
培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります
柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持
キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します
電子線滅菌済
通気(ベント)タイプ

材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 全長(mm)75×62 全高(mm)20 滅菌電子線滅菌済 呼称Φ38 アズワン品番64-3695-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする