SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 13615020 品番 ST-25MRD
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

必要な器材が一体となった拭取検査キットです。
ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。
1滴は約50μです。
ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。

仕様内容液:0.1%ペプトン加生理食塩水 材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン 容量(mL)10/本 アズワン品番64-8070-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする