アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13615440
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです
軟線(焼鈍し線)
材質
SUS304
長さ(m)
20
硬さ
焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)
ボビン:20×10
アズワン品番
65-1747-31
線径(mm)
0.16