La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの バイアル瓶
ガラスインサート 100個入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100個)
注文コード
13615467
品番
06090357
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
バイアル:ガラス
形状
脚なし
容量(mL)
0.1
適合バイアル寸法(mm)
6×31
アズワン品番
65-1747-56