La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの バイアル瓶
Cr-Vial 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
13615476
品番
11090356
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(11mm)。
材質
ガラス
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
キャップサイズ(mm)
11
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
アズワン品番
65-2752-93
バイアル
透明