La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの 瓶/容器用キャップ
PTFE/Si/PTFEセプタム付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
13615546
品番
11150636
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,569
販売価格(税別)
¥
8,699
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)。
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
ポリエチレン
色(キャップ)
透明
アズワン品番
65-2753-69
セプタム
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤