La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの 瓶/容器用キャップ
TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
13615571
品番
11030209
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
セプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様
キャップ穴サイズ(mm):5.5
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
アルミ
色(キャップ)
銀
アズワン品番
65-2753-59
セプタム
TEF 透明/ ゴムオレンジ