TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード13615580 品番11030300
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オートサンプラーバイアル
セプタム付クリンプキャップ(11mm)

仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:11 キャップサイズ(mm)11 材質(キャップ)アルミ 色(キャップ) アズワン品番65-2753-60 セプタムTEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする