La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの 瓶/容器用キャップ
TEF/ゴムセプタム付き Sn-Cap
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
13615598
品番
11151850
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
ポリエチレン
色(キャップ)
透明
アズワン品番
65-2753-66
セプタム
TEF 透明/ ゴムオレンジ