La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの 瓶/容器用キャップ
PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
13615607
品番
11151853
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,209
販売価格(税別)
¥
11,099
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
セプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:11
キャップサイズ(mm)
11
材質(キャップ)
ポリエチレン
色(キャップ)
透明
アズワン品番
65-2753-68
セプタム
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入