La-Pha-Pack
La-Pha-Packの ガラス・樹脂・金属容器
La-Pha-Packの びん/容器類
La-Pha-Packの バイアル瓶
1.5mL Sc-Vialセット 透明
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
13615650
品番
11241052
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様
キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
バイアル:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ
9-425
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
色(キャップ)
青
アズワン品番
65-2754-88
バイアル
透明ガラス
セプタム
PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤