松浪硝子
松浪硝子の バイオ・食品(菌)関連用品
松浪硝子の 培養用品
松浪硝子の クライオバイアル
ガラスボトムディッシュ 1箱
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
13617077
品番
D11140H
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
カバー
No.1Sガラス
径(Φmm)
ディッシュ径:35
表面処理
ノンコート
ホール(Φmm)
27
アズワン品番
66-0023-96