松浪硝子
松浪硝子の バイオ・食品(菌)関連用品
松浪硝子の 培養用品
松浪硝子の クライオバイアル
ガラスボトムディッシュ 1箱
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
13617120
品番
D910400
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
カバー
No.1Sガラス
径(Φmm)
ディッシュ径:50
表面処理
ノンコート
ホール(Φmm)
27
アズワン品番
66-0024-02