松浪硝子
松浪硝子の バイオ・食品(菌)関連用品
松浪硝子の 培養用品
松浪硝子の マイクロプレート
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
13617129
品番
GP96000
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
コートタイプ:ノンコート
カバー
No.1Sガラス
色
ブラック
ウェル数
96
1ウェル当り容量(μL)
300
包装形態
個包装
アズワン品番
66-0024-05
ウェル径(mm)
6.5