96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 13617147 品番 GP96002
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様コートタイプ:MAS カバーNo.1Sガラス ブラック ウェル数96 1ウェル当り容量(μL)300 包装形態個包装 アズワン品番66-0024-07 ウェル径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする