ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-APL-6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 13617470 品番 AS-APL-6
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない
金属や樹脂の中研削用
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状円錐形 内容量(kg)5 アズワン品番4-6053-04 適合寸法(mm)Φ7×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする