三井電気精機
三井電気精機の 研究関連用品・実験用必需品
三井電気精機の 実験関連品
エレクトロスライダー 組み込み仕様 リモコン付き SLシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13619125
品番
SL-115R
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
装置に組み込んで使用することを想定した商品です。
仕様
調整電圧(V):20〜98
コード長さ(m)
リモコン:2
出力電圧(V)
約98
入力電圧(V)
100
接続方法
端子台
本体サイズ(mm)
99×126×74
最大使用電流(A)
15
アズワン品番
4-6257-02