アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックス ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13620306
品番
AS-800PC-PVC
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥262,900
販売価格(税別)
¥
239,000
バスケットに入れる
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)
手袋:0.4
寸法(mm)
962×500×528
質量(kg)
11
材質(本体)
再生PVC(硬質塩ビ)
開口寸法(mm)
パスボックス:116×116
コンセント仕様
AC100V 2口
コック
内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
アズワン品番
4-6185-02
パッキン
パスボックス扉交換用パッキン(62-2987-24)、本体扉交換用パッキン(62-2990-89)
注意
※環境配慮仕様品は、再生材を使用したPVCタイプのみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません