金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 折りたたみハンドル式
スチール製台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13621067
品番
NHT-304
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
材質
荷台/スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)、ハンドル/スチール
質量(kg)
30
段数
2
耐荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
210
荷台寸法(幅)(mm)
610
棚板間隔(mm)
500
キャスター径(Φmm)
130
アズワン品番
3-448-15
荷台寸法(奥行)(mm)
900