アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
ECウォーターバス EW-100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621119
品番
EW-100R-T
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)
約1/6
外形寸法(mm)
218(290)×282×124
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ208×123
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5〜95
アズワン品番
1-4595-32
注意
※1 ( )内は取っ手を含んだ寸法です。
※「点検検査書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※スノコは付属しておりません。