ECオイルバス EO-200シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度制御方式マイコン式PID制御 アズワン品番1-2948-13 注文コード13621180 品番EO-200RD-T
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,290
販売価格(税別)
53,900
この商品は温度制御方式・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取手付きです。

仕様●水槽形状:丸型●デジタル(取っ手付) 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ208×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt 外寸法(mm)290×272×124 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5〜180 アズワン品番1-2948-13 タイマーON/OFF・セットタイム(0〜99時間59分)
注意
※スノコは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする