仕様●水槽形状:角型●デジタル(取っ手付)
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)□200×123
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
外寸法(mm)290×270×122
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5〜180
アズワン品番1-2948-14
タイマーON/OFF・セットタイム(0〜99時間59分)