アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンペーパー
クリーンペーパー A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250枚)
注文コード
13621198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質
セルロース・水性樹脂ポリマー
色
ブルー
サイズ
A4
グレード
クラス100対応
密度(g/cm
3
)
72
アズワン品番
1-039-11
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。