フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621618
品番
PUH-116C-SH
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム
呼び径(B)
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
16.2
オリフィス径(Φmm)
5
接続方式
ねじ込み式
使用流体温度(℃)
-20〜+150
アズワン品番
1-1764-08
バルブ種類
ニードルストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材