アズワン
アズワンの 氷枕・冷却
アズワンの 冷却グッズ
首元冷却リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
冷却すると液体から固体に変わります。常温(25℃)の水でもリングを冷却することが可能です。15℃で1時間、2℃で5分間冷やすと固体に変わります。
仕様
連続使用可能時間目安:約3時間
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)
直径×首径:Φ20×Φ150
質量(g)
95
アズワン品番
4-1905-01