画像準備中

濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100mL) 注文コード13621898 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。

仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組 質量(g)385 電源(V)AC100〜240 50/60Hz(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400〜600nm、米国EPA180.1準拠) 測定範囲(N)0〜1000TU 分解能0.01NTU(0.00〜9.99NTU)、0.1NTU(10.0〜99.9NTU)、1NTU(100〜1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-12 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする