アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
導電メッシュ平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13621959
品番
DPP6040
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様
●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質
天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)
600×400×118
質量(kg)
2.7
キャスター(mm)
Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)
100(均等荷重)
アズワン品番
4-5784-01