EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロプレート
マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10パック×10枚)
注文コード
13622038
品番
290-8353-03R
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様
フタなし
材質
PP
寸法(mm)
126×85×14.5
ウェル数
96
底形状
丸底
アズワン品番
4-5882-01
穴容量(mL)
0.32
注意
※フタは付属しません。