DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379

DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379
DOF73020 ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 13622379

ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード13622379品番DOF73020
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,320
販売価格(税別)
31,200

水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。

付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書仕様本体セット寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする