アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの 水質検査器
アズワンの 水質検査用水質計
ポータブル水質検査器 WD-100
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13622458
品番
191100-00
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥204,600
販売価格(税別)
¥
186,000
バスケットに入れる
小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様
●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素
寸法(mm)
230×130×85、130×230×90
質量(g)
500
電源
AC100〜240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)
測定時間
3秒
アズワン品番
4-6635-01