アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの 水質検査器
アズワンの 水質検査用水質計
水質検査用リアクター CR25
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13622467
品番
179250-11
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥157,300
販売価格(税別)
¥
143,000
バスケットに入れる
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様
●ユーザー設定範囲:(温度)30〜200℃、(時間)1〜999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)
寸法(mm)
190×310×120
質量(kg)
5.1
電源
110V 50/60Hz 350W
安全装置
温度過昇防止機能
機能
予熱モード
アズワン品番
4-6636-01
適合寸法(mm)
バイアル:Φ16/25本