仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11〜40のスクリューキャップ
材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン
寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100
質量(kg)3.8
電源AC100〜240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0m
センサー圧力センサー
使用環境温度15〜30℃、湿度/20〜80%RH
アズワン品番4-6689-01